曜日別特売
3069994 DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクト 69103319

DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103319品番3069994
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 159.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6100アズワン品番65-7757-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする