VV5QC21-03C6SDTDN0-K VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応) SMC 69103354

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個連数3仕様入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポキット名(SDTD) AS-Interface対応,4 in/4 out,31 slave modes,電源1系統注文コード69103354品番VV5QC21-03C6SDTDN0-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,500
仕様入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポシール方式(0) メタルシール連数3キット名(SDTD) AS-Interface対応,4 in/4 out,31 slave modes,電源1系統ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする