曜日別特売
BB7.62-6 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ 東洋技研 69103389

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103389品番BB7.62-6
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

BB7.62シリーズブリッジバー
PCNシリーズショートバー

仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●コード番号:391-0297アズワン品番65-7774-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする