曜日別特売
3032791 DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69103529

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69103529品番3032791
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーがグレーです。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-5315アズワン品番65-7496-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする