内容量1個連数10仕様入力ブロック数:(8) 入力ブロック8個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-)キット名(SDQ) DeviceNet(TM)対応注文コード69103756品番VV5QC21-10C8SDQN82N-S