3210352 DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A フエニックス・コンタクト 69103897

DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103897品番3210352
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
UL、cUL、EAC、CSA、cULus
PTTシリーズ遮断端子台
PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。
特長と利点
プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする