内容量1個連数3仕様SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1キット名(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69104036品番VV5QC21-03C6SVA-D