NLE13CN-DC-L1 フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69104835

 

NLE13CN-DC-L1 フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69104835
NLE13CN-DC-L1 フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69104835

フラット型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
内容量1台注文コード69104835品番NLE13CN-DC-L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。

寸法(mm)330×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)10全光束(Lm)1000電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)1700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする