曜日別特売
NLSS03CBM-AC マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機 69104905

 

NLSS03CBM-AC マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機 69104905
NLSS03CBM-AC マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機 69104905

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69104905品番NLSS03CBM-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。
マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。
また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。

寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB)取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする