曜日別特売
NLUD10BM-AC マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104948

 

NLUD10BM-AC マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104948
NLUD10BM-AC マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104948

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
全光束(Lm)1050
消費電力(W)14
内容量1台注文コード69104948品番NLUD10BM-AC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品ACアダプター寸法(mm)60×60×750電源(V)AC100-240消費電力(W)14全光束(Lm)1050保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB)取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする