NLM10SG-AC-SN2(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 69105097

 

NLM10SG-AC-SN2(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 69105097
NLM10SG-AC-SN2(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 69105097

筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)5.5
全光束(Lm)710
内容量1台注文コード69105097品番NLM10SG-AC-SN2(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)310×58×72.5電源(V)AC100消費電力(W)5.5全光束(Lm)710電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)720使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする