SDXJP 12.1 鉄工用ドリルパック NACHI(不二越) 69105271

鉄工用ドリルパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)149
溝長(mm)111
直径(mm)12.1
内容量1本注文コード69105271品番SDXJP 12.1
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。

用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
全長(mm)149溝長(mm)111先端角(°)118先端寸法(mm)3.6工具材料HSSドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)26~32直径許容差h8直径(mm)12.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする