曜日別特売
74909 三角鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 69105919

74909 三角鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 69105919
74909 三角鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 69105919
74909 三角鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 69105919

三角鉛筆2B(12本組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
スカイブルー
内容量1セット注文コード69105919品番74909
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

正しい持ち方が身につく!三角鉛筆!
握りやすく疲れにくい三角形の2B鉛筆です。正しい書き方を自然に身につけられるので、低学年のお子さまにもおすすめです。2B芯で書きやすく、学校の授業や宿題にもぴったり。学校用や家庭学習用におすすめの12本入り。入学祝いとしても喜ばれる、実用的でかわいい鉛筆セットです。

セット内容本体(12本組)のみ材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)鉛筆1本:約8×8×175スカイブルー適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする