LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348

LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348
LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348
LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348
LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348
LH-VB500Z-K LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機 69106348

LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード69106348品番LH-VB500Z-K
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。
HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。
TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。
IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。
単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。

付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139
取扱説明書:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする