ウルフトゥース
ウルフトゥース Water Bottle Cage Bolts
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ゴールド
オレンジ
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69106540
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボトルケージ用ボルト
材質:7075-T6 aluminum
重量:4g(4pcs)
トルク規定:4N
サイズ:M5×15mm
内容物:ボルト×4pcs
色
ピンク