曜日別特売
- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 69106558

ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106558品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシクロクロス用のシングルチェーンリング

用途
厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。
38/40/42/44tはシクロクロスバイクに人気のサイズです。46/48tはMTBのフロントシングルの影響で、ロードバイクにもフロントシングル化の波が来ています。
シマノのRシリーズの4アームのクランクアームに対応します。
素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用
高精度CNCによる削り出しによって成形されています。
表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。
歯数36T寸法PCD(mm)110
注意
※PCD:110mm用
※シマノ9・10・11s、スラム対応(9sのドライブトレインを使用する場合は、10sチェーンを使用してください)
※チェーンリングボルトは、シングル用をご使用ください。ギアとクランクの厚みによりますので、どのボルトが適切かどうかは、実際に取り付けてご判断ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする