大阪魂
平中空リベット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69107036
品番
2X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
4
寸法H(mm)
0.6
寸法d(mm)
2
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
3.7
寸法B(mm)
1.8
ねじの呼び
M2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69107036
2X4
69167428
2X4
平中空リベット(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(56個)
¥
449
税込
¥494
注文コードが変更になりました