大阪魂
平中空リベット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
69107124
品番
3X5
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
5
寸法H(mm)
1.1
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
2.1
寸法D(mm)
5.4
寸法B(mm)
2.7
ねじの呼び
M3