大阪魂
平中空リベット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2200個)
注文コード
69107167
品番
3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
1.1
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
2.1
寸法D(mm)
5.4
寸法B(mm)
2.7
ねじの呼び
M3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69107167
3X8
69167552
3X8
平中空リベット(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(44個)
¥
469
税込
¥516
注文コードが変更になりました