大阪魂
平中空リベット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69107316
品番
5X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
4.5
ねじの呼び
M5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69107316
5X6
69167708
5X6
平中空リベット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
409
税込
¥450
注文コードが変更になりました