6X12 平中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69107404

平中空リベット(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600個)注文コード69107404品番6X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト長さ(mm)12寸法H(mm)2.1寸法d(mm)6寸法A(mm)4.2寸法D(mm)10.5寸法B(mm)5.4ねじの呼びM6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691074046X12691677966X126X12 平中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69167796平中空リベット(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする