曜日別特売
VQC4200-51-02N VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット SMC 69107466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル注文コード69107466品番VQC4200-51-02N
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシールねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)仕様コイル電圧:(5) DC24V、配管仕様:(-) 横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする