大阪魂
薄丸中空リベット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
長さ(mm)
8
注文コード
69107562
品番
6X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.4
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69107562
6X8
69167954
6X8
薄丸中空リベット(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(14個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました