曜日別特売
VQC4300-51-02T VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット SMC 69107606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード69107606品番VQC4300-51-02T
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシールねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)仕様コイル電圧:(5) DC24V、配管仕様:(-) 横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする