曜日別特売
40PC150G2A Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入 ハネウェル 69107756

Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード69107756品番40PC150G2A
参考基準価格(税別)¥577,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません
Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ
増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする