※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQC4_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
69107913
品番
VQC4100RY-51
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W)+外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V