※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQC4_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
69107938
品番
VQC4100Y-6EC1
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(C) ロック式(手動形)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V