曜日別特売
VQC4301RY-5C1 VQC4_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69108026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC4_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード69108026品番VQC4301RY-5C1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W)+外部パイロットマニュアル(C) ロック式(手動形)仕様コイル電圧:(5) DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする