大阪魂
皿リベット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
長さ(mm)
40
注文コード
69108077
品番
6X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
(最大)6.24
(最小)5.94
寸法dk(Φmm)
(最大)12.7
(最小)12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
40
寸法K(mm)
3
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69108077
6X40
69168462
6X40
皿リベット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました