※寸法図
大阪魂
丸リベット(銅(CU)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1パック(102個)
1パック(88個)
1パック(86個)
1パック(84個)
1パック(81個)
1パック(78個)
呼び径d(mm)
1.6
1
1.6
長さL(mm)
5
2
2.5
4
5
6
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69109285
品番
1.6X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径d(mm)
1.6
長さL(mm)
5
頭部径dk(mm)
3
寸法k(mm)
1
材質
銅(CU)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69109285
1.6X5
69169677
1.6X5
丸リベット(銅(CU)/生地)
大阪魂
1パック(86個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました