4X10 薄平リベット(SUS316L/生地) 大阪魂 69109425

薄平リベット(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード69109425品番4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質SUS316L表面処理生地(または標準)長さ(mm)10寸法d(mm)4寸法K(mm)1.3ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691094254X10691698174X104X10 薄平リベット(SUS316L/生地) 大阪魂 69169817薄平リベット(SUS316L/生地)大阪魂1パック(21個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする