商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69110075品番GKMD03
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C
UL、CSA、CE
アクチュエータは別売り
GKMシリーズ、ミニチュア
積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm