SMC
VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60 Hz)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
オプション
(-) なし
注文コード
69111106
品番
VQZ115-2LO1-C4-PR
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・オプション
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ファンクション
(-) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60 Hz)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様
コイル電圧:(2) AC200V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:-
オプション
(-) なし
ポート数
3