曜日別特売
VQZ115-3MO1-N7-PR VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69111133

VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付オプション(-) なし注文コード69111133品番VQZ115-3MO1-N7-PR
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ファンクション(-) 標準タイプコイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(N7) o1/4用ワンタッチ管継手、CE対応品:-オプション(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする