SMC
VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
オプション
(F) ブラケット付
注文コード
69111298
品番
VQZ115K-5G1-C6-PRF-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・オプション
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ファンクション
(K) 高圧タイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応
オプション
(F) ブラケット付
ポート数
3