SMC
VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
オプション
(-) なし
注文コード
69111386
品番
VQZ115K-6G1-M5-PR
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・オプション
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ファンクション
(K) 高圧タイプ
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)、CE対応品:(-) なし
オプション
(-) なし
ポート数
3