曜日別特売
VQZ115-5GB1-N7 VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 69111535

VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、管接続口径(2(A) ポート):(N7) o1/4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし注文コード69111535品番VQZ115-5GB1-N7
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ポート数3コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、管接続口径(2(A) ポート):(N7) o1/4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする