曜日別特売
VQZ115K-6L1-C4 VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 69111648

VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし注文コード69111648品番VQZ115K-6L1-C4
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3コイル定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付ファンクション(K) 高圧タイプ仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする