#WMサイズ(149688) WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック SHIMANO(シマノ) 69112167

#WMサイズ(149688) WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック SHIMANO(シマノ) 69112167
#WMサイズ(149688) WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック SHIMANO(シマノ) 69112167
#WMサイズ(149688) WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック SHIMANO(シマノ) 69112167
#WMサイズ(149688) WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック SHIMANO(シマノ) 69112167

WJ-055Y アクティブインサレーション ジャケット ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
肩幅(cm)41
内容量1個注文コード69112167品番#WMサイズ(149688)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アングラーのための高機能インサレーションジャケット
冬のオフショアジギングやロックショアゲームといった、寒さの中でも積極的に動く釣りに求められるのは、「保温性」と「動きやすさ」の両立です。
この相反する機能を高い次元でバランスさせ、形にしたのがこのインサレーションジャケット。中綿には、メンテナンス性に優れた「エアロカプセル(R)」を採用し、冬のフィッシングシーンでも体温をしっかりと守ります。
さらに、熱がこもりすぎないようインサレーションの配置とボリュームを最適化。防寒性を確保しながら、釣りの動作を妨げず、集中力を保ちやすい設計としました。冬のアクティブな釣行をサポートする、理想的なフィッシング用ミドルレイヤーです。
※エアロカプセル(R)は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

肩幅(cm)41着丈(cm)64裾幅(cm)52身幅(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする