大阪魂
ナイロン ワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1パック(67個)
1パック(51個)
外径(Φmm)
10
10
15
呼び寸法
M3
M5.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69112243
品番
3X10X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
3
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
1
材質
ナイロン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112243
3X10X1.0
69172635
3X10X1.0
ナイロン ワッシャー
大阪魂
1パック(67個)
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました