曜日別特売
PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270

メイン

PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270
PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270
PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270
PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270
PR4438 ワンタッチボトル WIZ'A 69112270

ワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69112270品番PR4438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴムホワイト容量(mL)400機能ロックボタン機能生産国中国保温効力(℃)62以上(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする