大阪魂
PTFEワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(42個)
1パック(28個)
1パック(37個)
1パック(22個)
1パック(15個)
1パック(9個)
1パック(7個)
呼び寸法
M3.5
M4.4
M4.5
M6.5
M12.5
外径(Φmm)
8
6
8
10
12
20
厚さ(mm)
1
0.5
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69112338
品番
3.5X8X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
3.5
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112338
3.5X8X1.0
69172723
3.5X8X1.0
PTFEワッシャー(特寸(鉄/生地)
大阪魂
1パック(28個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました