商品画像1.
三恵ネット
快適ネット 防虫網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69112875
品番
33x910x30BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一般的なものより網目が細かく小さい虫を通しませんが、線径が細いため風通し、視認性に優れています。
用途
網戸の張り替え
材質
ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
30
幅(cm)
91
注意
※自社基準で品質の管理をしており、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。
※残った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※用途以外にはご利用にならないでください。