大阪魂
ポリスライダー ワッシャー(LL(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1パック(27個)
1パック(22個)
呼び寸法
3
5
6
外径(Φmm)
8
10.5
8
厚さ(mm)
1
1
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69113354
品番
5208-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113354
5208-10
69173746
5208-10
ポリスライダー ワッシャー(LL(鉄/生地)
大阪魂
1パック(22個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました