大阪魂
ナイロン ワッシャー(NN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1パック(33個)
1パック(19個)
1パック(12個)
外径(Φmm)
24
7
14
20
24
厚さ(mm)
0.5
1
0.8
0.5
呼び寸法
M13
M4
M8
M12
M13
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69113406
品番
1324-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M13
材質
PA(ナイロン)
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
0.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113406
1324-05
69173798
1324-05
ナイロン ワッシャー(NN)
大阪魂
1パック(12個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました