大阪魂
PTFE ワッシャー(TT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(1個)
1パック(4個)
1パック(6個)
呼び寸法
M0515-10
5
10
12
16
外径(Φmm)
15
15
18
21
24
20
22
28
厚さ(mm)
1
1
3
1.6
0.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69113442
品番
0515-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1
呼び寸法
M0515-10
長さ(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113442
0515-10
69173834
0515-10
PTFE ワッシャー(TT)
大阪魂
1パック(8個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました