大阪魂
10割六角ナット(1種(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(170個)
注文コード
69114447
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
高さ(mm)
12
二面幅S(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114447
M12
69174832
M12
10割六角ナット(1種(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました