大阪魂
六角ナット(1種(極細(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6個)
注文コード
69114858
品番
M45 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
36
寸法S(mm)
70
厚さ(mm)
36
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114858
M45 ホソメ1.5
69175243
M45 ホソメ1.5
六角ナット(1種(極細(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました