大阪魂
六角ナット(切削(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
注文コード
69114876
品番
7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
9
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
規格
1種
寸法m(mm)
18
寸法S(mm)
35
厚さ(mm)
18
二面幅S(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69114876
7/8
69175268
7/8
六角ナット(切削(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました