大阪魂
六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1パック(13個)
1パック(4個)
1パック(1個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
69115043
品番
M8 ホソメ1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
2種
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
13
厚さ(mm)
6.5
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(mm)
約12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115043
M8 ホソメ1.0
69175435
M8 ホソメ1.0
六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました